Staaf-grijpermagneet met passingmaat 13 mm

Artikelnummer: 085929 13
op aanvraag
Op voorraad
114 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale houdkracht 70 N
13 mm
Hoogte 20 mm
Maximale inkortingsmaat achterkant 6 mm
Materiaal magneetkern Neodymium
Materiaal oppervlak Nikkel
maximale temperatuurbestendigheid 80 °C
Producttype Staafklem magneet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085929 13
EAN/GTIN 2050001737601
Nummer fabrikant E753

Omschrijving

Uitvoering:

  • Afgeschermde staafgrijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.
  • Passingtolerantie op buiten-⌀ h6.
  • Temperatuurbestendig tot maximaal 80 °C.
  • Magneetkern van neodymium.

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.