Staaf-grijpermagneet met passingmaat 8 mm

Artikelnummer: 085925 8
op aanvraag
Op voorraad
106 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale houdkracht 3 N
8 mm
Hoogte 12 mm
Maximale inkortingsmaat achterkant 3 mm
Materiaal magneetkern AlNiCo
Materiaal oppervlak verzinkt
maximale temperatuurbestendigheid 220 °C
Producttype Staafklem magneet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085925 8
EAN/GTIN 2050000964817
Nummer fabrikant E731

Omschrijving

Uitvoering:

  • Afgeschermde staafgrijper met magneetkern van AINiCo.
  • Passingtolerantie op buiten-⌀ h6.
  • Temperatuurbestendig tot maximaal 220 °C.

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.