Platte grijpermagneet zonder schroefdraad 8 mm

Artikelnummer: 085923 8
op aanvraag
Op voorraad
237 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale houdkracht 13 N
8 mm
Hoogte 4,5 mm
Materiaal magneetkern Neodymium
Materiaal oppervlak verzinkt
maximale temperatuurbestendigheid 80 °C
Gewicht 1,8 g
Producttype Platte grijpermagneet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085923 8
EAN/GTIN 2050001737557
Nummer fabrikant E761

Omschrijving

Uitvoering:

  • Temperatuurbestendig tot maximaal 80 °C.
  • Verzinkt oppervlak, magneetkern van neodymium.
  • Afgeschermde platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.

Toepassing:

voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.