Platte grijpermagneet met binnendraad 8 mm

Artikelnummer: 085922 8
op aanvraag
Op voorraad
173 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale houdkracht 11 N
8 mm
Hoogte 4,5 mm
Hoogte met schroefdraad 11,5 mm
Materiaal magneetkern SmCo5
Materiaal oppervlak verzinkt
Schroefdraad M3
Schroefdraadbus ja
maximale temperatuurbestendigheid 200 °C
Gewicht 3,6 g
Producttype Platte grijpermagneet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085922 8
EAN/GTIN 2050000964947
Nummer fabrikant E771

Omschrijving

Uitvoering:

  • Temperatuurbestendig tot maximaal 200 °C.
  • Verzinkt oppervlak, magneetkern van samarium-kobalt (SmCo5).
  • Afgeschermde platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

Tip:

Inschroefhaak met buitendraad onder nr. 085921.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen