Platte grijpermagneet met binnendraad 40 mm

Artikelnummer: 085915 40
op aanvraag
Op voorraad
5.852 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale houdkracht 125 N
40 mm
Hoogte 8 mm
Hoogte met schroefdraad 18 mm
Materiaal magneetkern Ferriet
Materiaal oppervlak verzinkt
Schroefdraad M5
Schroefdraadbus ja
maximale temperatuurbestendigheid 120 °C
Gewicht 60 g
Producttype Platte grijpermagneet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085915 40
EAN/GTIN 2050000965296
Nummer fabrikant E867

Omschrijving

Uitvoering:

  • Afgeschermde platte grijper van hardferriet met schroefdraadbus.
  • Verzinkt oppervlak.
  • Temperatuurbestendig tot maximaal 120 °C.

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door middel van schroefbevestiging.

Tip:

Inschroefhaak met buitendraad onder nr. 085921.