Kunststof magneetschaal, Bak-⌀ resp. lengte×breedte: 110mm

Artikelnummer: 085906 110
op aanvraag
Op voorraad
1.026 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bak-⌀ resp. lengte×breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

110 mm
Materiaal reservoir Kunststof
speciale vorm voor gebruik op verticale wanden ja
Aantal magneten per schaal 1
Producttype Magneetschalen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085906 110
EAN/GTIN 4045197512260
Nummer fabrikant 085906 110

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof schalen met krachtige permanente magneten. Speciale vorm voor het gebruik op verticale wanden.

Toepassing:

voor het vasthouden en bewaren van kleine materialen, gereedschappen, verbindingselementen, etc. Magnetiseerbare kleine materialen worden ook in verticale positie goed vastgehouden.