Cilinderslot met hoge beugel verschillend sluitend, Behuizing-⌀: 30mm

Artikelnummer: 085882 30
op aanvraag
Op voorraad
1.213 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Behuizing-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Behuizing-⌀ 30 mm
Beugel-⌀ 5 mm
Materiaal van de behuizing Messing
Sluiting verschillend sluitend
Aantal sloten 1
Aantal sleutels 3
Producttype Hangslot

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085882 30
EAN/GTIN 4045197762573
Nummer fabrikant 085882 30

Omschrijving

Uitvoering:

Hangslot met roestvrij precisiesluitwerk, stalen beugel gehard, verchroomd en dubbel vergrendeld.
Massief messing huis met hoge beugel.

Functie:

Verschillend sluitend betekent dat de sleutel slechts één slot of cilinder kan openen en sluiten en dat de sleutel uniek is vervaardigd.

Levering:

Hangslot met 3 sleutels.