Cilinderslot verschillend sluitend 30 mm

Artikelnummer: 085880 30
op aanvraag
Op voorraad
10.074 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Behuizing-⌀ 30 mm
Beugel-⌀ 5 mm
Materiaal van de behuizing Messing
Materiaal beugels Staal, verchroomd
Sluiting verschillend sluitend
geschikt voor sluitsystemen nee
geschikt voor cilinderhuizen nee
Beugel gehard ja
Beugel dubbel vergrendeld ja
met sleutelgatafdekking nee
Sluitwerk roestvrijstalen precisiesluitwerk
Aantal sloten 1
Aantal sleutels 3
Producttype Hangslot

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085880 30
EAN/GTIN 4045197442826

Omschrijving

Uitvoering:

Hangslot met roestvrij precisiesluitwerk, stalen beugel gehard, verchroomd en dubbel vergrendeld.
Massief messing huis.

Functie:

Verschillend sluitend betekent dat de sleutel slechts één slot of cilinder kan openen en sluiten en dat de sleutel uniek is vervaardigd.

Levering:

Hangslot met 3 sleutels.