{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | 116 Profi | |
Behuizing-⌀ | 40 mm | |
Beugel-⌀ | 6 mm | |
Materiaal van de behuizing | Messing | |
Materiaal beugels | Staal, verchroomd | |
Sluiting | gelijksluitend | |
geschikt voor sluitsystemen | nee | |
geschikt voor cilinderhuizen | nee | |
Beugel gehard | ja | |
Beugel dubbel vergrendeld | ja | |
Sluitwerk | roestvrijstalen precisiesluitwerk | |
Aantal sloten | 1 | |
Aantal sleutels | 2 | |
Producttype | Hangslot |
Artikelnummer | 085870 40 | |
EAN/GTIN | 4003482442128 | |
Nummer fabrikant | 116/40 GL.Z1 |