{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Behuizing-⌀ | 40 mm | |
Beugel-⌀ | 6 mm | |
Beugelhoogte binnen | 65 mm | |
Materiaal van de behuizing | Messing | |
Materiaal beugels | Staal | |
Sluiting | verschillend sluitend | |
geschikt voor sluitsystemen | nee | |
geschikt voor cilinderhuizen | nee | |
hoge beugel | ja | |
Beugel gehard | ja | |
met sleutelgatafdekking | nee | |
Aantal sloten | 1 | |
Aantal sleutels | 2 | |
Producttype | Hangslot |
Artikelnummer | 085866 40 | |
EAN/GTIN | 4003482336809 | |
Nummer fabrikant | 222HB 40 65 |