{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | 217 Karat | |
Behuizing-⌀ | 40 mm | |
Beugel-⌀ | 6 mm | |
Materiaal van de behuizing | Messing | |
Materiaal beugels | Staal, verchroomd | |
Sluiting | verschillend sluitend | |
geschikt voor sluitsystemen | nee | |
geschikt voor cilinderhuizen | nee | |
Beugel gehard | ja | |
Beugel dubbel vergrendeld | ja | |
met sleutelgatafdekking | nee | |
Sluitwerk | roestvrijstalen precisiesluitwerk | |
Aantal sloten | 1 | |
Aantal sleutels | 2 | |
Producttype | Hangslot |
Artikelnummer | 085850 40 | |
EAN/GTIN | 4003482034408 | |
Nummer fabrikant | 217/40 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precisie-cilinderslot verschillend sluitend 40 mm
op aanvraag
Op voorraad
904 stuks direct leverbaar
€ 11,27
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11.836 stuks direct leverbaar
€ 6,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal sleutels | 2 | 3 |
Beugel dubbel vergrendeld | ja | ja |
Behuizing-⌀ | 40 | 40 |
Materiaal beugels | Staal, verchroomd | Staal, verchroomd |
met sleutelgatafdekking | nee | nee |
geschikt voor cilinderhuizen | nee | nee |
Aantal sloten | 1 | 1 |