{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Beugel-⌀ | 8 mm | |
Beugelhoogte | 57 mm | |
Beugelbreedte | 25,5 mm | |
Totale hoogte | 107,5 mm | |
Materiaal van de behuizing | Messing | |
Materiaal beugels | Edelstaal | |
Roestvrij | ja | |
Cijfercombinatie naar keuze instelbaar | ja | |
maakt TSA-controle door douane-instanties zonder beschadiging mogelijk | nee | |
Aantal sloten | 1 | |
Aantal cijferrollen | 4 | |
Producttype | Hangslot |
Artikelnummer | 085832 50 | |
EAN/GTIN | 4003482374917 | |
Nummer fabrikant | 99 NI 50 HB 65 SB |