{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | mini 120/100 STATION | |
Aansluiting | Digimatic-aansluiting; Ethernet | |
Letterhoogte | 1 mm - 99,9 mm | |
maximale markeerveldbreedte | 120 mm | |
maximale markeerveldhoogte | 100 mm | |
maximale markeerdiepte | 5 mm | |
Lettertype | Medium schrift | |
Tekens | 0-9; Aa-Zz; Leestekens | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Nominale spanning | 230 V | |
Producttype | Naaldmarkeerapparaat |
Artikelnummer | 085756 STATION | |
Nummer fabrikant | 518030999 |