RFID chip plug 100-delig, Type: PLUG

Artikelnummer: 085673 PLUG
Kopiëren
Prijs instellen 100 Stuk (2,65 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aansluiting: Hoffmann Group Connected

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Diameter 10,2 mm
Hoogte 3,9 mm
Frequentie 13,56 MHz
Aantal delen 100
Aansluiting Hoffmann Group Connected
Serie Hoffmann Group Connected
Producttype RFID techniek

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085673 PLUG
Kopiëren
EAN/GTIN 2050002006553
Kopiëren
Fabrikant Neosid Pemetzrieder GmbH & Co. KG, Langenscheid 26-30, 58553 HALVER, Deutschland, www.neosid.de

Omschrijving

Uitvoering:

Dit artikel is compatibel met de softwareoplossingen van Hoffmann Group Connected.

Voordeel:

Hoffmann Group Connected

Met dit artikel verwerft u een bouwsteen voor uw digitaal verbonden productie. Verhogingen van de productie zijn mogelijk in combinatie met de betreffende softwaremodule.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen