Set verzendetiketten, wit 54X101 mm

Artikelnummer: 085567 54X101
Prijs instellen 220 Stuk (0,18 € / 1 Stuk)

Schaalprijzen:

  • Setprijs 220  Stuk
    € 38,76 / Stuk
    Prijs instellen 220 Stuk (0,18 € / 1 Stuk)
  • van 6 Sets
    € 32,30 / Stuk
    Prijs instellen 220 Stuk (0,15 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
135 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Etikettenbreedte×etikettenlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Etikettenlengte 101 mm
Etiketbreedte 54 mm
Aantal etiketten per rol 220
Aantal rollen 1
Producttype Etiketten

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085567 54X101
EAN/GTIN 5411313990141
Nummer fabrikant S0722430

Omschrijving

T.b.v.:

Dymo − LabelWriter 450.