Tapecassette 12 mm×7 m vinyl, Type: W

Artikelnummer: 085562 W
(7,66 € / 1 Metre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 53,64 / Stuk
    (7,66 € / 1 Metre)
  • van 6 Stuk
    € 44,70 / Stuk
    (6,39 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lettertapelengte 7 m
Lettertapebreedte 12 mm
Letterkleur zwart
Tapekleur wit
Tapemateriaal Vinyl
Producttype Lettertape
Type XTL

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085562 W
EAN/GTIN 071701001306
Nummer fabrikant 1868751

Omschrijving

Uitvoering:

Tapecassette alleen voor beletteringsapparaat nr. 085500 gr. XTL500.
DYMO Original XTL lettertape, zwart op wit, voor XTL 300/500, gekleurd vinyl, eindeloos, 12 mm × 7 m.
Vinyl-etiketten zijn ideaal voor vrijwel elke markeringstoepassing, van gestructureerde oppervlakken tot kabels. Vinyl biedt vocht-, chemische en UV-bestendigheid en is daardoor ideaal voor de belettering, zowel binnen als buiten. Verkrijgbaar in formaten van 12 tot 54 mm en in een breed scala aan kleuren volgens OSHA-, ANSI- of ISO-kleurnormen. Vinyl biedt vocht-, chemische en UV-bestendigheid en is daardoor ideaal voor de belettering, zowel binnen als buiten. Verkrijgbaar in formaten van 12 tot 54 mm en in een verscheidenheid aan kleuren volgens OSHA-, ANSI- of ISO-kleurnormen om de communicatie en veiligheid op de werkplek te verbeteren. Voor de belettering van draden, kabels en andere ronde oppervlakken.

Tip:

andere etiketten vindt u in de onlineshop.