Tapecassette 19 mm×7 m polyester Y

Artikelnummer: 085550 Y
(4,90 € / 1 Metre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 34,32 / Stuk
    (4,90 € / 1 Metre)
  • van 5 Stuk
    € 28,60 / Stuk
    (4,09 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lettertapelengte 7 m
Lettertapebreedte 19 mm
Letterkleur zwart
Tapekleur geel
Tapemateriaal Polyester
Producttype Lettertape
Type D1

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085550 Y
EAN/GTIN 5411313452182
Nummer fabrikant S0720880

Omschrijving

Uitvoering:

Waterafstotende, losneembare lettertapes D1.

T.b.v.:

Dymo-beletteringsapparaten nr. 085500 gr. LM360D, LM420P, LM500TS, 4200.

Tip:

andere etiketten vindt u in de onlineshop.