Tapecassette 9 mm × 5,5 m vinyl W

Artikelnummer: 085509 W
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Lettertapelengte 5,5 m
    Lettertapebreedte 19 mm
    Letterkleur zwart
    Tapekleur wit
    Tapemateriaal Vinyl
    Producttype Lettertape
    Type RHINO

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 085509 W
    EAN/GTIN 071701184436
    Nummer fabrikant 18443

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Industrieel vinyletiket bestand tegen vochtigheid, extreme temperaturen, UV-straling.

    Tip:

    andere etiketten vindt u in de onlineshop.