Houder voor stalen tekens, los, voor assortiment nr. 085480 2-3 mm

Artikelnummer: 085482 2-3
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor tekenhoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor tekenhoogte 2 mm - 3 mm
Uitsparing voor aanbrenging stalen tekens 6,35×39 mm
Producttype Handslagstempelhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085482 2-3
EAN/GTIN 5022044024229
Nummer fabrikant H635039