Set slagletters, 27-delig Normaal schrift A − Z, &, Letterhoogte: 3mm

Artikelnummer: 085456 3
Kopiëren
Prijs instellen 27 Stuk (1,48 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Letterhoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 61 mm
Letterhoogte 3 mm
Schachtdikte 6,35
Producttype Handslagstempel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085456 3
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406809164
Kopiëren
Nummer fabrikant 085456 3
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

van taaihard staal met uiterst precieze machinegravure en dieptebegrenzing; exact centrisch. Gekalibreerde schacht, doorgehard. Slagkopveredeling voor hoge arbeidsveiligheid. Verpakt in kunststof doos.
Hoogwaardige kwaliteit, gebruineerd oppervlak.

Toepassing:

Voor het signeren van materialen tot een sterkte van 1200 N/mm2.

Tip:

op aanvraag zijn andere hand- en machinestempels in allerlei soorten, bijv. stempels met bedrijfslogo’s, volgens specificatie leverbaar.