Slagletter − los Normaal schrift A − Z 2/S mm

Artikelnummer: 085431 2/S
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Character height / Characters (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Letterhoogte 2 mm
    Schachtdikte 6,35 mm
    totale lengte 63,5 mm
    Teken S
    Producttype Handslagstempel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 085431 2/S
    EAN/GTIN 5022044001114

    Omschrijving

    Suitable for:

    Set No. 085405 and No. 085430.

    Note:

    The asterisk in the stated size acts as a placeholder for the required characters.
    When ordering please state the size (e.g. 3/*) to be extended with the desired character, e.g. 3/1, 3/A etc.