Uitvoering:
- DIN 863-3
- Lezen: 0,01 mm
- De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
- Ratelaanslag
- Thermisch geïsoleerd
- Geharde spindel en aambeeld
- Gecoat stalen frame
Omschrijving:
Buitenschroefmaat voor uitwendige groeven, afleesgedeelten en handvat elk mat verchroomd, aflezing 0,01mm. Met handwarmte bescherming. De meetkracht wordt geregeld door middel van een voelratel (6-10 N). Meetoppervlak dia. 0.8 x7mm. Geleverd zonder instelmaat. Verpakking: Koffertje
Kenmerk:
- Lezen: 0,01 mm
- Meetbereik (mm): 0 - 25
- Foutlimiet (mm): 0,004 mm
- Foutlimiet (µm): 4 µm
- Spilafstand_mm: 0,5 mm
- Diameter spil_mm: 8 mm
Norm:
DIN 863-3