Set slagletters, 27-delig Normaal schrift A − Z, & 2 mm

Artikelnummer: 085430 2
Prijs instellen 27 Stuk (2,36 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Letterhoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 63,5 mm
    Letterhoogte 2 mm
    Schachtdikte 6,35
    Producttype Handslagstempel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 085430 2
    EAN/GTIN 5022044001206

    Omschrijving

    Uitvoering:

    van taaihard staal met uiterst precieze machinegravure en dieptebegrenzing; exact centrisch. Gekalibreerde schacht, doorgehard. Slagkopveredeling voor hoge arbeidsveiligheid. Verpakt in kunststof doos.
    Krachtige precisiestempel, chemisch vernikkeld, hoogste standtijd.
    Normaal schrift; d.w.z. het ingeslagen teken is direct op het werkstuk leesbaar.

    Toepassing:

    voor het signeren van materialen tot een hardheid van 1200 N/mm2.

    Reservedeel:

    Afzonderlijke slagcijfers onder nr. 085411 maat letterhoogte / cijfer, bijv. nr. 085411 maat 3/1.
    Afzonderlijke slagletters onder nr. 085431 maat letterhoogte / teken, bijv. nr. 085431 maat 3/A.

    Tip:

    op aanvraag zijn andere hand- en machinestempels in allerlei soorten, bijv. stempels met bedrijfslogo’s, volgens specificatie leverbaar.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen