Slagcijfer − los Normaal schrift 0 − 9 4/8

Artikelnummer: 085411 4/8
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Letterhoogte (mm) / tekens Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Letterhoogte 4 mm
    Schachtdikte 9,5 mm
    totale lengte 70 mm
    Teken 8
    Producttype Handslagstempel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 085411 4/8
    EAN/GTIN 5022044002210

    Omschrijving

    T.b.v.:

    set nr. 085405 en nr. 085430.

    Tip:

    Het sterretje in de maataanduiding geldt als plaatsvervanger voor het gewenste teken.
    Bij bestelling de gewenste tekengrootte (bijv. 3/*) met het gewenste teken opgeven, bijv. 3/1 of 3/A enz.