Schroefborgingsmarker Security Check, 50 ml, Schrijfkleur: Y

Artikelnummer: 085188 Y
(22,30 € / 100 Millilitre)
op aanvraag
Op voorraad
501 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schrijfkleur Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 50 ml
Schrijfkleur geel
Producttype Speciale marker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085188 Y
EAN/GTIN 048615966694
Nummer fabrikant 96669

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer goed zichtbare borglak voor een snelle en eenvoudige, visuele controle tijdens inspecties op veiligheid of originele toestand. Vergemakkelijkt de herkenning van verstelbewegingen. Temperatuurbestendig tot 200 °C.
Verlengpunt: Praktisch, met 4 niveaus kan de punt eenvoudig tot de gewenste lengte worden aangepast voor de gewenste markeerdikte. Eenvoudig te bedienen, de punt wordt op de kop van de tube geschroefd. De verlengpunt verlengt de punt van de tube met 3 cm voor moeiteloze markeringen op moeilijk bereikbare plaatsen.

Toepassing:

Uitstekende hechting op vele oppervlakken. Ideaal gebruik op aansluitingen, bouten, moeren en modules, nadat deze op de juiste spanning of positie zijn ingesteld.