Lakmarkeerstift Paint-Riter™ BL

Artikelnummer: 085171 BL
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schrijfkleur Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schrijfkleur zwart
maximale streepdikte 4 mm
minimale streepdikte 2 mm
sneldrogend ja
Fabrikantnummer Paint-Riter
Producttype Lakmarkeerstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085171 BL
EAN/GTIN 048615974033
Nummer fabrikant 97403

Omschrijving

Uitvoering:

Snel drogende lakmarkeerstift op waterbasis Paint-Riter™ voor lang aanhoudende, slijtvaste en weerbestendige markeringen. Lage VOC en geringe geur.
Voor 2 - 4 mm brede markeringen.