Lakmarkeerstift PRO-LINE® HT W

Artikelnummer: 085169 W

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 5,98 / Stuk
  • van 12 Stuk
    € 4,98 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schrijfkleur Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schrijfkleur wit
    maximale streepdikte 4 mm
    minimale streepdikte 1 mm
    temperatuurbestendig tot 1.000 °C
    sneldrogend ja
    UV-bestendig ja
    watervast ja
    Fabrikantnummer PRO-LINE HT
    Producttype Lakmarkeerstift

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 085169 W
    EAN/GTIN 048615973012
    Nummer fabrikant 097301

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Voor 2 - 4 mm brede markeringen.
    Reukloze lak, ronde punt. UV- en waterbestendig.

    Toepassing:

    Snel drogende lak voor temperaturen tot 1000 °C.