Lakmarkeerstift 780 W

Artikelnummer: 085168 W

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,74 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 3,95 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
413 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Schrijfkleur wit
temperatuurbestendig tot 1.000 °C
UV-bestendig ja
watervast ja
Fabrikantnummer Lakmarkeerstift 780
Producttype Lakmarkeerstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085168 W
EAN/GTIN 4004764023066
Nummer fabrikant 4-780049

Omschrijving

Uitvoering:

Reukloze lak, ronde punt. UV- en waterbestendig.
Extra fijne punt. Lijnbreedte ca. 0,8 mm.

Toepassing:

Hittebestendig tot 400 °C (wit tot 1000 °C).