Lakmarkeerstift 750 GR

Artikelnummer: 085167 GR

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,49 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 3,74 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
684 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schrijfkleur Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schrijfkleur groen
    UV-bestendig ja
    watervast ja
    Fabrikantnummer Lakmarkeerstift 750
    Producttype Lakmarkeerstift

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 085167 GR
    EAN/GTIN 4004764018536
    Nummer fabrikant 4-750004

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Voor 2 - 4 mm brede markeringen.
    Reukloze lak, ronde punt. UV- en waterbestendig.

    Toepassing:

    Ook voor markeren op donkere en schone oppervlakken.