Lakmarkeerstift SL100 OR

Artikelnummer: 085160 OR
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
550 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schrijfkleur Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schrijfkleur oranje
UV-bestendig ja
watervast ja
Fabrikantnummer SL.100
Producttype Lakmarkeerstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085160 OR
EAN/GTIN 3660447100762
Nummer fabrikant 31240720

Omschrijving

Uitvoering:

Voor 2 - 4 mm brede markeringen.
Reukloze lak, ronde punt. UV- en waterbestendig.

Toepassing:

Voor het beschrijven en markeren van alle schone oppervlakken.