• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Permanente marker Dura-Ink® 20, Schrijfkleur: R

Artikelnummer: 085156 R
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schrijfkleur Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Dura-Ink 20
maximale streepdikte 3 mm
minimale streepdikte 1,5 mm
Schrijfkleur rood
Punt intrekbaar ja
watervast ja
Producttype Permanente marker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085156 R
EAN/GTIN 048615965765
Nummer fabrikant 096576
Manufacturer LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, France, www.lacoindustries.com

Omschrijving

Uitvoering:

Dura-Ink® 20 met intrekbare punt, streepdikte 1,5 − 3 mm.

Toepassing:

Voor het beschrijven van zeer verschillende materialen zoals metaal, kunststof, hout etc.