Diepgatmarkeerder Dura-Ink® 5, Schrijfkleur: R

Artikelnummer: 085152 R
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
456 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schrijfkleur Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Dura Ink 5
maximale streepdikte 1 mm
Schrijfkleur rood
Kap omzetbaar ja
watervast ja
Producttype Permanente marker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085152 R
EAN/GTIN 048615965222
Nummer fabrikant 096522

Omschrijving

Uitvoering:

Diepgatmarkeerder Dura-Ink® 5 met verlengde micropunt. 1 mm brede ronde punt. Optimaal voor markeringen op moeilijk toegankelijke plaatsen zoals boorgaten of klembeugels.

Toepassing:

Voor het beschrijven van zeer verschillende materialen zoals metaal, kunststof, hout etc.