Permanente marker, Schrijfkleur: BL

Artikelnummer: 085145 BL
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.669 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schrijfkleur Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer edding 8404
Schrijfkleur zwart
Producttype Permanente marker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085145 BL
EAN/GTIN 4004764099375
Nummer fabrikant 4-8404001

Omschrijving

Uitvoering:

edding 8404, aerospace marker, streepdikte ca. 0,75 mm, geurarm, lichtbestendig, ronde punt, voor een corrosiearme belettering van metalen en edelmetalen. Volgens norm ABP 9-3323 standaard, klasse A.

Toepassing:

voor het beschrijven van bijna alle materialen, ook metaal, glas, kunststof.