Permanente marker GR

Artikelnummer: 085133 GR
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
290 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer edding 3300
maximale streepdikte 5 mm
minimale streepdikte 1 mm
Schrijfkleur groen
sneldrogend ja
watervast ja
navulbaar ja
Producttype Permanente marker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085133 GR
EAN/GTIN 4004764010226
Nummer fabrikant 4-3300-004 GRÜN

Omschrijving

Uitvoering:

edding 3300, wigvormige punt, streepdikte ca. 1 − 5 mm.

Toepassing:

voor het beschrijven van bijna alle materialen, ook metaal, glas, kunststof.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.