Permanente marker R

Artikelnummer: 085131 R

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,20 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 2,67 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schrijfkleur Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer edding retract 11
    maximale streepdikte 3 mm
    minimale streepdikte 1,5 mm
    Schrijfkleur rood
    Producttype Permanente marker

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 085131 R
    EAN/GTIN 4004764869510
    Nummer fabrikant 4-11002

    Omschrijving

    Uitvoering:

    edding retract 11, ronde punt, streepdikte ca. 1,5 − 3 mm. Eenhandbediening.

    Toepassing:

    Voor het beschrijven van bijna alle materialen, ook metaal, glas, kunststof.