Kleurstift met draaihouder Quik Stik®, Schrijfkleur: W

Artikelnummer: 085096 W
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
200 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schrijfkleur Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schrijfkleur wit
Producttype Permanente markers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085096 W
EAN/GTIN 048615288802

Omschrijving

Uitvoering:

Vaste kleurstift Quik Stik® in een praktische draaihouder van kunststof. Ideaal voor fijnere lijnmarkeringen op gladde of ruwe oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 200 °C.

Toepassing:

Snel drogende (5 − 7 minuten), intensieve markeringen op vrijwel alle oppervlakken. UV- en waterbestendig.
Ook geschikt voor gebruik op natte of olieachtige oppervlakken.