Uitvoering:
- DIN 863-3
- Lezen: 0,01 mm
- Meetwaarde op de draaiknop: 1 µm
- De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
- Intrekslag 1,2 mm
- Vergrendelingshendel
- Hardmetalen meetvlakken
- Constante meetkracht
- Thermisch geïsoleerd
- Spindel gemaakt van gehard, roestvrij staal
- Instelbare tolerantiemarkeringen
Omschrijving:
Precisieschroefmaat met hardmetalen meetvlakken, spanhendel en handwarmtebescherming. Aflezing 0,01mm - Aflezing fijne wijzer: 1µm, amosselheffing 1,2mm. De leesdelen zijn mat verchroomd, de spindel is van roestvrij, gehard staal. Instelbare tolerantiemarkeringen. Levering zonder instelmaat. Verpakking: houten kist
Kenmerk:
- Lezen: 0,01 mm
- Meetbereik (mm): 25 - 50
- Spilafstand_mm: 0,5 mm
- Diameter spil_mm: 7,5 mm
Norm:
DIN 863-3