Precisie-draaischroefmaat carb. m.face leesbaar 0.001mm 0-25mm

Artikelnummer: 0850511
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 0850511
EAN/GTIN 4029713224066
Nummer fabrikant 0850511

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 863-3
  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetwaarde op de draaiknop: 1 µm
  • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
  • Intrekslag 1,2 mm
  • Vergrendelingshendel
  • Hardmetalen meetvlakken
  • Constante meetkracht
  • Thermisch geïsoleerd
  • Spindel gemaakt van gehard, roestvrij staal
  • Instelbare tolerantiemarkeringen

Omschrijving:

Precisieschroefmaat met hardmetalen meetvlakken, spanhendel en handwarmtebescherming. Aflezing 0,01mm - Aflezing fijne wijzer: 1µm, amosselheffing 1,2mm. De leesdelen zijn mat verchroomd, de spindel is van roestvrij, gehard staal. Instelbare tolerantiemarkeringen. Levering zonder instelmaat. Verpakking: houten kist

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 25
  • Spilafstand_mm: 0,5 mm
  • Diameter spil_mm: 7,5 mm

Norm:

DIN 863-3

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen