Hogedrukspuitnippel 1/4 inch bu.dr. 31 mm

Artikelnummer: 084436 31
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tuitlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Tuitlengte 31 mm
Binnen-⌀ spuitnippel 2 mm
Draadaansluiting 1/4 inch
Producttype Koelsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 084436 31
EAN/GTIN 4037728217492
Nummer fabrikant 0211749

Omschrijving

Uitvoering:

Hogedrukspuitnippel voor maximaal 90 bar hogedrukkoeling en zwenkbereik van 70° tot 110°. Behuizing van hoogwaardig kunststof granulaat.
  • Voor ruimtebesparende inbouw in het aanwezige slangsysteem.
  • Spuitnippel 360° draaibaar.
  • Verschillende buislengtes leverbaar.

Toepassing:

Voor inbouw achteraf in het bestaande systeem. Snelle bewerking bij de verspaning met hoge toerentallen dankzij hogedrukkoeling.