Koelmiddel-slangsysteem-assortiment inclusief koffer 1/2 inch

Artikelnummer: 084430 1/2
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Binnen-⌀ (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Binnen-⌀ 1/2 inch
    Producttype Koelsysteem

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 084430 1/2
    EAN/GTIN 4037728290204
    Nummer fabrikant 0290120

    Omschrijving

    Inhoud:

    6 Slangmodules
    1 Montagetang kunststof
    1 Y-verdelers
    1 Afsluitkraan
    resp. 1 platte spuitnippel, 8 gaten, 35 mm, 50 mm
    resp. 1 ronde spuitnippel ⌀ 6,4 mm, ⌀ 9,5 mm, ⌀ 12,7 mm
    resp. 1 draadaansluiting 3/8 inch en 1/2 inch
    1 terugslagklep 1/2 inch
    1 Koffer met schuimrubber inleg