Slangsysteem 1/4 inch SET

Artikelnummer: 084400 SET
op aanvraag
Op voorraad
740 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Koelsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 084400 SET
EAN/GTIN 4037728190016
Nummer fabrikant 219000

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof slangsysteem voor koelsmeermiddel en lucht. Bedrijfsdruk tot max. 6 bar, met klemmen gr. CLAMP tot 60 bar.
  • Compatibel met bijna alle gangbare systemen zonder adapter.
  • Modulair systeem, simpelweg met een montagetang te verlengen of in te korten.
  • Doorstroomhoeveelheid: ca. 15 liter/min. (1/4 inch), grootste buiten-⌀ 17 mm.

Levering:

2 slangmodules elk 16 cm (= 32 cm);
3 ronde nippels binnen-⌀ = 1,6 / 3,2 / 6,4 mm;
1 platte spuitnippel 27 mm breed;
1 draadaansluiting 1/8 inch (⌀ 9,7 mm);
1 draadaansluiting 1/4 inch (⌀ 13 mm)