Absorptiedoek op rol, 0,8×40 m, Toepassingsgebied: OIL

Artikelnummer: 084378 OIL
(6,91 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Toepassingsgebied Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur blauw
Maximaal absorptievermogen 162 l
Toepassingsgebied OIL
Levering st./doos 1
Producttype Absorptiedoek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 084378 OIL
EAN/GTIN 2050001710642
Nummer fabrikant BR211

Omschrijving

Uitvoering:

Olie- en chemicaliën-absorptiedoek met buitengewoon absorberend vermogen (maximaal 20 keer het eigen gewicht), hierdoor zeer geringe verwijderingskosten en sterk gereduceerd afval. De absorptiedoeken zijn van 100% polypropyleen en geschikt voor nagenoeg alle chemicaliën. Aanzienlijke verbetering van de veiligheid en netheid in het bedrijf, vloeistoffen en granulaat bedekken de vloer niet. Kleurcodering om de doeken in te delen in toepassingsgebieden.
Artikelen in de uitvoering OIL nemen alleen olie op (bijv. scheiding van olie en water of gebruik buiten). Artikelen in de uitvoering UNI nemen alle vloeistoffen op (bijv. olie, water, chemicaliën).
Rol, elke 50 cm dwars geperforeerd.
Doeken en rollen met scheurvaste, versterkte en dubbellaags structuur voor Heavy-Duty-toepassing. Ook geschikt voor toepassing op de vloer. Pluisvrij.