Absorptiedoeken , 0,4×0,5 m 100 st., Toepassingsgebied: OIL

Artikelnummer: 084375 OIL
Kopiëren
Prijs instellen 100 Stuk (6,44 € / 1 Square metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Toepassingsgebied Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur blauw
Maximaal absorptievermogen 101 l
Toepassingsgebied OIL
Levering st./doos 100
Producttype Absorptiedoek

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 084375 OIL
Kopiëren
EAN/GTIN 2050001710604
Kopiëren
Nummer fabrikant BP211
Kopiëren
Fabrikant Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Omschrijving

Uitvoering:

Olie- en chemicaliën-absorptiedoek met buitengewoon absorberend vermogen (maximaal 20 keer het eigen gewicht), hierdoor zeer geringe verwijderingskosten en sterk gereduceerd afval. De absorptiedoeken zijn van 100% polypropyleen en geschikt voor nagenoeg alle chemicaliën. Aanzienlijke verbetering van de veiligheid en netheid in het bedrijf, vloeistoffen en granulaat bedekken de vloer niet. Kleurcodering om de doeken in te delen in toepassingsgebieden.
Artikelen in de uitvoering OIL nemen alleen olie op (bijv. scheiding van olie en water of gebruik buiten). Artikelen in de uitvoering UNI nemen alle vloeistoffen op (bijv. olie, water, chemicaliën).
Losse doeken, in het midden geperforeerd.
Doeken en rollen met scheurvaste, versterkte en dubbellaags structuur voor Heavy-Duty-toepassing. Ook geschikt voor toepassing op de vloer. Pluisvrij.