Beluchtingspomp

Artikelnummer: 084364
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
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
Behuizing-lengte 153 mm
Behuizing-breedte 75 mm
Behuizing-hoogte 82 mm
Stroomopname 0,38 A
Werkspanning 3 V - 12 V
Ventilatiecapaciteit 180 l/h
Producttype Ventilatievoorziening

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 084364
EAN/GTIN 4037728541153
Nummer fabrikant 0541010.1

Omschrijving

Uitvoering:

Pomp voor verhoging van de standtijd van koelsmeermiddelen. Dringend aanbevolen door beroepsorganisaties. Geschikt voor continu gebruik.

Toepassing:

Voor de verrijking van koelsmeermiddelen met zuurstof. Tot 150 liter. Voorkomt sluiting van de oliefilm op het oppervlak en heeft hierdoor een remmende werking op bacterie- en schimmelvorming. Ideaal in combinatie met bandskimmer nr. 084360.