Vetspuitvulapparaat 25 kg

Artikelnummer: 084010 25
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor inhoud reservoir (kg) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

geschikt voor inhoud reservoir 25 kg
Binnen-⌀ reservoir 300 mm - 335 mm
Capaciteit 50 cm3/Hub
Hoogte 530 mm
Producttype Vulvoorziening

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 084010 25
EAN/GTIN 4024937082515
Nummer fabrikant 08251

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiel, slijtagebestendig vetspuitvulapparaat van staal met hoog aanzuigvermogen dankzij een lange slag en grote aanzuig- en klepopeningen. Geschikt voor vetten van consistentieklasse 2 (ook vloeibare vetten). 500 cm3-vetspuiten worden met 10 slagen gevuld.