Uitvoering:
In de mobiele MATO eHybrid-Greaser 230 V wordt een specifiek ontwikkelde hogedrukzuigerpomp, met een transportdruk van maximaal 400 bar, hydraulisch aangedreven door een elektro-tandwielpomp met olie. Door de 230 V hydraulische tandwielpomp in te schakelen, wordt hydraulische olie naar de hogedrukzuigerpomp getransporteerd, zodat bij het openen van de trekker het hogedruk smeerpistool begint met de transport van vet. Het loslaten van de trekker zorgt ervoor dat het vettransport resp. smeerproces wordt beëindigd.
Kenmerk:
- Hydraulische hogedrukzuigerpomp
- Elektro-tandwielpomp met drukontlasting, hydraulisch oliereservoir incl. oliepeilweergave en vuldeksel (incl. ontluchting)
- stofkap met poedercoating
- speciale vetvolgzuiger voor optimaal legen van emmer
- 3,5 m verstevigde rubber hogedrukslang DN6 met inlegdeel van stalen vlechtwerk, barstdruk 1.650 bar
(met 6,5 m en 10 m verstevigde rubber hogedrukslang op aanvraag leverbaar) - 5 m aansluitkabel met geaarde stekker
- Hogedruk smeerpistool met Z-scharnier en buis
- stabiele trolley met poedercoating, met in hoogte verstelbare pompmechanisme houder, rolgelagerde massief rubberen wielen en zwenkwiel met vergrendeling.
Levering:
Bij aflevering is de hydraulische eenheid reeds bedrijfsklaar gemonteerd en met hydraulische olie gevuld.