Elektro-hydraulisch smeerapparaat 15

Artikelnummer: 084005 15
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Smeerapparaat
geschikt voor inhoud reservoir 15 kg
Binnen-⌀ reservoir 255 mm - 282 mm
maximale capaciteit 320 g/min
maximale smeerdruk 400 bar
Barstdruk slang 1.650 bar
Motorvermogen 750 kW
Spanning 230 V
Energievoorziening Netvoeding
Frequentie 50 Hz
Nominaal vermogen 750 W
Kabellengte 5 m

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 084005 15
EAN/GTIN 4016553423216

Omschrijving

Uitvoering:

In de mobiele MATO eHybrid-Greaser 230 V wordt een specifiek ontwikkelde hogedrukzuigerpomp, met een transportdruk van maximaal 400 bar, hydraulisch aangedreven door een elektro-tandwielpomp met olie. Door de 230 V hydraulische tandwielpomp in te schakelen, wordt hydraulische olie naar de hogedrukzuigerpomp getransporteerd, zodat bij het openen van de trekker het hogedruk smeerpistool begint met de transport van vet. Het loslaten van de trekker zorgt ervoor dat het vettransport resp. smeerproces wordt beëindigd.

Kenmerk:

  • Hydraulische hogedrukzuigerpomp
  • Elektro-tandwielpomp met drukontlasting, hydraulisch oliereservoir incl. oliepeilweergave en vuldeksel (incl. ontluchting)
  • stofkap met poedercoating
  • speciale vetvolgzuiger voor optimaal legen van emmer
  • 3,5 m verstevigde rubber hogedrukslang DN6 met inlegdeel van stalen vlechtwerk, barstdruk 1.650 bar
    (met 6,5 m en 10 m verstevigde rubber hogedrukslang op aanvraag leverbaar)
  • 5 m aansluitkabel met geaarde stekker
  • Hogedruk smeerpistool met Z-scharnier en buis
  • stabiele trolley met poedercoating, met in hoogte verstelbare pompmechanisme houder, rolgelagerde massief rubberen wielen en zwenkwiel met vergrendeling.

Levering:

Bij aflevering is de hydraulische eenheid reeds bedrijfsklaar gemonteerd en met hydraulische olie gevuld.