PVC-plakband 50X33

Artikelnummer: 083794 50X33
(0,14 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
832 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte x lengte (mm x m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type plakband eenzijdig
    Dragermateriaal PVC-folie
    Lijm Natuurrubber
    Kleefkracht op staal 0,11 N/mm
    Rekbaarheid 120 %
    Trekvastheid 1,67 N/mm
    Bijzonderheid buigzaam
    Toepassing Afdichten; Afplakken; Bevestigen; Bundelen; Fixeren; Maskeren; Vastplakken
    temperatuurbestendig tot 40 °C
    Liner aanwezig nee
    Opslagtemperatuur 20 °C
    Magazijn luchtvochtigheid 50 %
    Houdbaarheid vanaf productiedatum 12 maand
    Kleur rood
    Lengte 33 m
    Breedte 50 mm
    Dikte 0,13 mm
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 083794 50X33
    EAN/GTIN 4062406242428
    Nummer fabrikant 083794 50X33

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Universeel te gebruiken tapes voor een groot aantal toepassingsgebieden zoals repareren, beschermen, afplakken en verpakken.
    Gladde PVC-beschermband van een soepele folie van zacht PVC.
    Ter bescherming van gladde ondergronden, zoals hout, aluminium of glas.
    Gebruiksduur binnen en buiten maximaal 3 weken.

    Advies:

    Vóór het verlijmen controleren of de ondergrond geschikt is.