{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type plakband | eenzijdig | |
Dragermateriaal | PVC-folie | |
Lijm | Natuurrubber | |
Kleefkracht op staal | 0,11 N/mm | |
Rekbaarheid | 120 % | |
Trekvastheid | 1,67 N/mm | |
Bijzonderheid | buigzaam | |
Toepassing | Afdichten; Afplakken; Bevestigen; Bundelen; Fixeren; Maskeren; Vastplakken | |
temperatuurbestendig tot | 40 °C | |
Liner aanwezig | nee | |
Opslagtemperatuur | 20 °C | |
Magazijn luchtvochtigheid | 50 % | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 12 maand | |
Kleur | blauw | |
Lengte | 33 m | |
Breedte | 50 mm | |
Dikte | 0,13 mm | |
Producttype | Plakband |
Artikelnummer | 083792 50X33 | |
EAN/GTIN | 4062406242404 | |
Nummer fabrikant | 083792 50X33 |