Polyethyleenglijtape, Breedte x lengte (mm x m): 19X16

Artikelnummer: 083790 19X16
(6,11 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte x lengte (mm x m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 5423
Type plakband eenzijdig
Dragermateriaal PE-film
Lijm Rubberhars
Kleefkracht op staal 0,28 N/mm
Rekbaarheid 500 %
Trekvastheid 9,63 N/mm
Bijzonderheid slijtvast; glijdend; zelfsmerend
Toepassing Slijtagebescherming; Transport- en glijbanen
temperatuurbestendig tot -35 °C - 110 °C
Liner aanwezig nee
Opslagtemperatuur 20 °C
Magazijn luchtvochtigheid 50 %
Minimale houdbaarheid 12 maand
Kleur transparant
Lengte 16,45 m
Breedte 19,05 mm
Dikte 0,28 mm
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083790 19X16
EAN/GTIN 212001199106
Nummer fabrikant 7000029144

Omschrijving

Uitvoering:

3M™ 5423 beschermt oppervlakken door hun uitstekende slijtvastheid en zorgt voor een glijdend oppervlak, waardoor contact zonder slijtage mogelijk is. Er zijn geen extra, vaak nadelige smeermiddelen nodig. Bovendien is het chemicaliënbestendig, transparant en dankzij een beschermpapier kan het goed tot stansdelen worden verwerkt.

Tip:

De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.